Micrometru exterior cu carbură de cătușele adânci MB : 0-50mm, adâncimea cătușelor: 50mm

Cod articol: 0815530
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0815530
EAN / GTIN 4029713233525
Număr producător 0815530
L-Număr L40510 2196

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-1
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Suport din oțel lăcuit
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură

Descriere:

Clemă de măsurare HM cu adâncime B. MB: 0-50mm, Clemă: 50mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 50
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Pas ax_mm: 1 mm
  • Diametru ax_mm: 8 mm

Standard:

DIN 863-1