Lampă de lucru cu LED şi acumulator 380

Cod articol: 081549 380
La cerere
În stoc
1.362 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Flux luminos 120 lm - 500 lm
Durata de iluminare 2,5 h
Alimentare cu energie Cu acumulator
Tip acumulator Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 380 mm
Greutate 250 g
Tip produs Reflector tip baghetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081549 380
EAN / GTIN 4062406056865

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru subţire cu LED şi acumulator, cu intensitate luminoasă mare şi de tip reflector, pentru iluminare şi în spaţii înguste. Butonul rotativ uşor accesibil asigură o dimare fără trepte. Este posibilă fixarea flexibilă datorită piciorului magnetic rotativ cu cârlig de suspendare.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare.