Akkukäyttöinen LED-työvalaisin 380

Tuote nro.: 081549 380
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 384 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 120 lm - 500 lm
Valaisuaika 2,5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 380 mm
Paino 250 g
Tuotetyyppi Sauvavalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081549 380
EAN / GTIN 4062406056865

Kuvaus

Malli:

Kapea akkukäyttöinen LED-valaisin, pää- ja kohdevalo valaistukseen pienissä tiloissa. Portaaton himmennys kääntönupilla, johon pääsee helposti käsiksi. Joustava kiinnitys kierrettävällä magneettijalalla, jossa on integroitu ripustuskoukku.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin.