LED-es ceruzalámpák elemekkel CRI-PEN

Cikkszám: 081461 CRI-PEN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 122 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
ATEX zóna Nincs
Fényáram 100 lm
Világítási idő 2 óra
Energiaellátás Elemes
Égő LED modul
CRI érték 95
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 135 mm
Teljes szélesség 17 mm
Súly 60 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081461 CRI-PEN
EAN / GTIN 4062406056896

Leírás

Kivitel:

LED-es ceruzalámpa fókuszálható lámpafejjel, csiptetővel és nyomógombbal. Színhű LED magas CRI értékkel (> 95) a színegyezőség érzékeléséhez.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 2 × AAA elem.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek