Reflector LED cu acumulator, Tip: 2000

Cod articol: 081444 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 200 lm - 2.000 lm
Durata de iluminare 2 h - 20 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 7,3 V
Lungimea totală 163 mm
Lăţimea totală 63 mm
Înălţimea totală 163 mm
Greutate 790 g
Tip produs Reflector

Identificare și clasificare

Cod articol 081444 2000
EAN / GTIN 4062406232887
Număr producător 081444 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Reflector LED cu acumulator, cu carcasă robustă de aluminiu pentru utilizare zilnică în medii agresive.
  • Modul cu LED COB ultraperformant.
  • Dimabil în 5 trepte de 10 - 100 %.
  • Monitorizare practică a nivelului bateriei direct pe lampă, prin afişajul cu LED.
  • Stativ cu gaură integrată de 10 mm pentru montarea pe stativele uzuale.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB şi alimentator.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Recomandată pentru uz industrial și privat.
  • Protecţie împotriva prafului şi a imersiunii temporare conform IP 67.
  • Protecţie la impact conform IK 07.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • În cazul în care carcasa este deteriorată, nu mai utilizați lanterna.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu expuneţi cablul de reţea la temperaturi înalte, ulei şi nici la obiecte ascuţite.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.