{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
| Zonă ATEX | nu există | |
| Denumirea producătorului | VEGA 1500 C+R | |
| Flux luminos | 2.500 lm | |
| Flux luminos treapta 2 | 750 lm | |
| Durata de iluminare | 3 h | |
| Alimentare cu energie | Cu acumulator | |
| Valoare CRI | 80 | |
| Temperatură de culoare | 6.500 K | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Capacitate acumulator | 2,6 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 11,1 V | |
| Lungimea totală | 288 mm | |
| Lăţimea totală | 103 mm | |
| Înălţimea totală | 280 mm | |
| Greutate | 1.600 g | |
| Tip produs | Lampă de suprafaţă |
| Cod articol | 081266 18 | |
| EAN / GTIN | 5708997354513 | |
| Număr producător | 03.5451 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |