Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tambur pentru cablu cu suport din tablă de oţel pentru ţările F, B, PL şi CZ 50V

Cod articol: 081107 50V
  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Tensiune de reţea 250 V
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16 A) W
Clasa cablului H05VV-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului PVC
Carcasă materiale Tablă de oţel
Lungimea cablului 50 m
Număr de prize 4
Sistem de diagnoză disponibil nu
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081107 50V
Număr producător FK1S50PT000

Descriere

Execuţie:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Cu prize pentru ţările F, B, PL şi CZ.
Pentru utilizarea în mediu uscat.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.