Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kabelový buben ocelový plech pro F, B, PL a CZ 50V

Artiklové číslo: 081107 50V
  • Ochranná třída IP: IP 20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 20
Síťové napětí 250 V
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu PVC
Materiál pouzdra Ocelový plech
Délka kabelu 50 m
Počet zásuvek 4
Diagnostický systém k dispozici ne
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081107 50V
Číslo výrobce FK1S50PT000

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Se zásuvkami pro země F, B, PL a CZ.
Pro použití v suchém prostředí.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.