Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kabelhaspel, plaatstaal, voor F, B, PL en CZ 50V

Artikelnummer: 081107 50V
  • IP-klasse: IP 20

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
Netspanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel PVC
Materiaal behuizing Plaatstaal
Kabellengte 50 m
Aantal contactdozen 4
Diagnosesysteem aanwezig nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081107 50V
Nummer fabrikant FK1S50PT000

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
Te gebruiken in een droge omgeving.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.