Bit șurubelniță bit 0.5 x 3.0mm hexagonal C 6.3 L.25mm

Cod articol: 08070120
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 08070120
EAN / GTIN 4018754287703
Număr producător 08070120
L-Număr L60010 6443
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru şuruburi cu fantă
  • Hexagon extern DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-1 / ISO 2380-1

Caracteristică:

  • a x b (mm): 0,5 x 3,0 mm
  • Hexagon extern (inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime mm (L): 25 mm
  • Cod: 1160
  • Greutate: 4g