Punta destornillador 0.5 x 3.0mm hexagonal C 6.3 L.25mm

Número de artículo: 08070120
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 08070120
EAN / GTIN 4018754287703
Número del fabricante 08070120
Número L L60010 6443
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de cabeza ranurada
  • Hexágono exterior DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-1 / ISO 2380-1

Característica:

  • a x b (mm): 0,5 x 3,0 mm
  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud mm (L): 25 mm
  • N.°: 1160
  • Peso: 4 g