Micrometru exterior cu fețe de măsurare din carbură Citire 0,01 mm, 25 - 50 mm

Cod articol: 0806522
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0806522
EAN / GTIN 4029713281489
Număr producător 0806522

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-1
  • Citire 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Manetă de blocare
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic
  • Cadru din oțel acoperit

Descriere:

Perechea de prisme din fontă gradul 3 8 - 50 mm 150 mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 50
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1