Micrometru exterior cu cuplaj cu fricțiune avansat 0 - 25 mm

Cod articol: 0806501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0806501
EAN / GTIN 4029713223618
Număr producător 0806501

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-1
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Manetă de blocare
  • Cu ambreiaj cu fricțiune (clichet)
  • Acționare rapidă fixă
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic

Descriere:

Pereche de prisme din fontă de calitate 0 8 - 50 mm 150 mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 25
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1