Cuplaj de siguranţă Stream-Line, ⌀ interior racord furtun (deschidere nominală): 11mm

Cod articol.: 080297 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Stream-Line
Denumirea producătorului Sicherheitskupplung Stream-Line
Presiune de funcționare max. 16 bar
Diametru d2 7,6 mm
Diametrul furtunului în interior 11 mm
Potrivit pentru țări Austria; Cehia; Danemarca; Germania; Italia; Polonia; Spania; Țările de Jos
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Valoare debit 2.250 l/min
Material Oţel
Standard EN 983; ISO 4414

Identificare și clasificare

Cod articol 080297 11
EAN / GTIN 7391390285331
Număr producător 303202066
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Adaptor de furtun Stream Line cu presare simplă şi eficientă a furtunului cu ajutorul piuliţei filetate fără clemă de prindere.
Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde standardului ISO 4414 şi EN 983. Acesta este întâi depresurizat şi apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.
Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
  • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
  • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
  • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
  • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2 ani.

Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar.

Aplicaţie:

Pentru creşterea performanţelor şi creşterea siguranţei instalaţiilor pneumatice industriale.

Notă:

Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.