Varnostna spojka Stream-Line, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 11mm

Št. art.: 080297 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Stream-Line
Oznaka proizvajalca Sicherheitskupplung Stream-Line
Delovni tlak maks. 16 bar
Premer d2 7,6 mm
Premer cevi znotraj 11 mm
Primerno za države Avstrija; Danska; Italija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Češka; Španija
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Pretok 2.250 l/min
Material Jeklo
Standard EN 983; ISO 4414

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080297 11
EAN/GTIN 7391390285331
Številka proizvajalca 303202066
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Udførelse:

Stream-Line-slangeadapter med enkel og effektiv slangemontering ved hjælp af gevindmøtrik uden slangeklemme.
Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2 år.

Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.