Cuplaj de siguranță pneumatic conform standardului european, Presiune maximă de lucru 16 BARI (presiune aer)

Cod articol: 080285 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Racord filet exterior (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Cuplaj din oţel
Presiune maximă de lucru 16 bar
Racord filet exterior 1/4 inch
Racord Standard european
Valoare debit 2.250 l/min
Tip produs Cuplaj

Identificare și clasificare

Cod articol 080285 1/4
EAN / GTIN 7391390044785
Număr producător 303202152
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
  • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
  • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
  • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
  • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2 ani.

Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde standardului ISO 4414 şi EN 983. Acesta este întâi depresurizat şi apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.
Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar.

Aplicaţie:

Pentru creşterea performanţelor şi creşterea siguranţei instalaţiilor pneumatice industriale.

Notă:

Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.