Cuplaj de siguranţă Filet exterior, Racord filet exterior: 3/8inch

Cod articol.: 080276 3/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Racord filet exterior (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CEJN-Serie 310
Denumirea producătorului eSafe Sicherheitskupplung
Presiune de funcționare max. 16 bar
Mărimi d1, Filet exterior 3/8 inch
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Filet exterior
Valoare debit 950 l/min
Material Oţel
Standard EN 983

Identificare și clasificare

Cod articol 080276 3/8
EAN / GTIN 7391390419071
Număr producător 103102154
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
  • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
  • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
  • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
  • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2 ani.

Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde standardului ISO 4414 şi EN 983. Acesta este întâi depresurizat şi apoi decuplat (fără biciuire). Operare cu o singură mână.
Debit: 950 L/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

Aplicaţie:

Pentru creşterea performanţelor şi creşterea siguranţei instalaţiilor pneumatice industriale.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru pieţele din Benelux, Franţa, America de Nord şi Norvegia.