Cuplaj industrial Branşament pentru furtun, ⌀ interior racord furtun (deschidere nominală): 6mm

Cod articol: 080232 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Alamă
Presiune maximă de lucru 35 bar
⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) 6 mm
Valoare debit 2.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Identificare și clasificare

Cod articol 080232 6
EAN / GTIN 4062406423148
Număr producător 080232 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cuplaj industrial construit pentru un debit mare optimizat de 2000 l/min (aer), NW 7,8. Cuplaj cu închidere rapidă pe o parte, de înaltă calitate şi robust. Valvă cu curgere liniară, debite extrem de mari, scădere mică a presiunii, durabilitate mare, siguranţă mare în funcţionare şi etanşeitate absolută.
Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Material:

Alamă nichelată, manşon din oţel călit şi nichelat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă