{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Presiune de funcționare max. | 35 bar | |
| Dimensiuni, Filet exterior | 1/2 inch | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 100 °C | |
| Valoare debit | 2.000 l/min | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 080230 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406403201 | |
| Număr producător | 080230 1/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |