• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Průmyslová spojka vnější závit, Připojovací vnější závit: 1/2palec

Artiklové číslo: 080230 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max
35 bar
Velikost, Vnější závit
1/2 palce
Druh produktu
Spojka
Typ připojení
Vnější závit
Rozsah teplot min.
-20 °C
Rozsah teplot max.
100 °C
Materiál
mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080230 1/2
EAN / GTIN 4062406403201
Číslo výrobce 080230 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), JR 7,8. Jednostranně blokující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.