Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Dispozitiv de umflat anvelope cu aer comprimat Ștecher moment, Tip: PRO

Cod articol.: 080148 PRO

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 10 bar
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei metal; plastic
Domeniu de măsurare min. 0 bar
Domeniu de măsurare max. 12 bar
Diametrul afișajului 80 mm
Clasa de precizie 2.5
Forma furtunului În spirală
Se poate utiliza lungimea furtunului 1.000 mm
Diametru nominal min. 7,2 mm
Diametru nominal max. 7,8 mm
Material conexiune oțel
Cuprins o singură parte
Tip produs Aparat de umflare a pneurilor
Presiune de funcționare max. 10 bar
Furtun inclus da
Tip conectare Niplu de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 080148 PRO
EAN / GTIN 4062406270681
Număr producător 080148 PRO
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Aparat robust din plastic pentru umflarea profesională a pneurilor, cu manometru protejat, cu ⌀ 80 mm. Umplerea şi reducerea presiunii se pot comanda de la pârghia de declanşare. Design calibrat. Cu niplu de înfişare din oţel, pentru cuplaj NW 7,2 – 7,8.

Notă:

Clasa de precizie 2,5.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru verificarea presiunii aerului, umplerea şi eliminarea presiunii aerului din anvelope cu supapă Schrader.
  • Niplu de oţel pentru conectarea cu cuplaj cu deschidere nominală NW 7,2 – 7,8 la furtunul de aer comprimat. Presiune maximă de lucru de 10 bar.
  • Pentru utilizarea cu aer comprimat.
  • În cazul neutilizării, curăţării şi întreţinerii, deconectaţi dispozitivul de umplere a anvelopelor de la compresorul de aer comprimat.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se utilizează cu lichide, alte gaze sau cu butelii cu aer comprimat.
  • Nu îndreptaţi spre persoane sau animale.
  • Nu depăşiţi presiunea de lucru maximă admisă.
  • Nu supuneţi manometrul la lovituri, şocuri sau vibraţii. Recalibraţi dacă este cazul.
  • Nu îndoiţi sau tensionaţi furtunul.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.