• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pneumatinis padangų užpildymo prietaisas Kištukas, Tipas: PRO

Prekės Nr.: 080148 PRO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Korpuso medžiaga iš plastiko; metalas
Matavimo diapazonas min. 0 bar
Matavimo diapazonas maks. 12 bar
Ekrano skersmuo 80 mm
Tikslumo klasė 2.5
Forma žarna spiralės formos
Žarnos ilgis naudojama 1 000 mm
Nominali vertė min. 7,2 mm
Nominali vertė maks. 7,8 mm
Medžiagos jungtis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis padangų pripūtimo prietaisas
Darbinis slėgis maks. 10 bar
Su žarna taip
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080148 PRO
EAN / GTIN 4062406270681
Gamintojo numeris 080148 PRO
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas profesionalus padangų užpildymo prietaisas iš plastiko su apsaugotu manometru ⌀ 80 mm. Užpildymas ir slėgio mažinimas kontroliuojami atlaisvinimo svirtimi. Kalibruotas modelis. Komplekte yra kištukinė plieninė mova, skirta jungčiai NW 7,2 – 7,8.

Pastaba:

Tikslumo klasė 2,5.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Tikrinamas oro slėgis, užpildomas ir išleidžiamas suspaustas oras iš padangų naudojant Schrader vožtuvą.
  • Įstatoma mova, skirta prijungti prie suslėgto oro žarnos jungties NW 7.2 - 7.8. Maksimalus slėgis 10 barų.
  • Skirtas naudoti su suspaustu oru.
  • Kai nenaudojate, nevalote ir neatliekate techninės priežiūros, padangų pripūtimo prietaisą atjunkite nuo oro kompresoriaus.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite su skysčiais, kitomis dujomis ar suspausto oro buteliais.
  • Nukreipkite į žmones ar gyvūnus.
  • Neviršykite maksimalaus leistino darbinio slėgio.
  • Saugokite manometrą nuo smūgių, nukritimo ar vibracijos. Jei reikia, iš naujo kalibruokite.
  • Neperlenkite ir neapkraukite žarnos.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.