Pistol cu jet de aer cu duză de siguranţă silenţioasă, Tip: ALU

Cod articol.: 080119 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei aluminiu
Recomandat pentru aer comprimat
Valoare debit max., aer comprimat 367 l/min
Presiune 6 bar
Dimensiuni 1/4 inch
Material conexiune metal
Cuprins o singură parte
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 10 bar
Furtun inclus nu
Tip conectare Niplu de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 080119 ALU
EAN / GTIN 4062406297572
Număr producător 080119 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru aplicaţii universale, presiune de lucru maxim 10 bari.

Livrare:

Cu duză de siguranţă silenţioasă. Inclusiv niplu de înfişare 1/4 inch.