Pūtimo pistoletas su mažai triukšmo skleidžiančiu apsauginiu antgaliu, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 080119 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Korpuso medžiaga aliuminis
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 367 l/min
Slėgis 6 bar
Dydis 1/4 in
Medžiagos jungtis metalas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Darbinis slėgis maks. 10 bar
Su žarna ne
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080119 ALU
EAN / GTIN 4062406297572
Gamintojo numeris 080119 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus, iki 10 bar darbinis slėgis.

Tiekiama:

Su mažai triukšmo skleidžiančiu apsauginiu antgaliu. Su 1/4 colio tvirtinimo mova.