Pulverizator cu vapori de ulei, ⌀ filet interior: 1/4inch

Cod articol: 080013 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ filet interior (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea (H) 190 mm
Lungimea totală (L) ca unitate de întreţinere din 3 piese 138 mm
Valoare debit la o unitate de întreţinere din 3 piese 1.150 l/min
⌀ filet interior 1/4 inch
Tip produs Gresoare

Identificare și clasificare

Cod articol 080013 1/4
EAN / GTIN 4047322129374
Număr producător 120557
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Execuţie:

La cerere, unitate de preparare care se asamblează şi poate fi extinsă, după preferinţă, folosind clipsul de îmbinare.
Unitate de întreţinere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru. Domeniul de reglare 0,5 − 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicaţie:

Pentru echipamente cu funcţionare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS şi JWL.