{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 300/30W | |
Putere absorbită | 1,5 kW | |
Presiune maximă (aer) | 10 bar | |
Debit maxim aer aspirat | 300 l/min | |
Debit maxim aer furnizat | 215 l/min | |
Volumul recipientului sub presiune | 30 l | |
Greutate | 43 kg | |
Lungime | 770 mm | |
Lăţime | 510 mm | |
Înălţime | 450 mm | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Tip produs | Compresor |
Cod articol | 079841 300/30W | |
EAN / GTIN | 2050001676559 | |
Număr producător | 300/30W |