Şurubelniţă cu clichet pneumatică W2630

Cod articol: 079121 W2630
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului W2630
Intervalul momentului de torsiune 25 Nm - 80 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M14
Turaţie maximă 200 min-1
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Debit maxim de aer necesar 660 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 1,2 kg
Zgomot de lucru 86 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 10,5 m/s2
Lungime 307 mm
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079121 W2630
EAN / GTIN 7322590034153
Număr producător 8431035030

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Şurubelniţe reversibile cu clichet cu reglarea turaţiei în formă de construcţie compactă, cu carcasă din fibră de sticlă pentru o termoizolaţie bună. Evacuarea aerului uzat la o rotaţie de 360°.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.