Şurubelniţă cu clichet pneumatică W2611

Cod articol: 079121 W2611
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului W2611
Intervalul momentului de torsiune 4 Nm - 40 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M8
Turaţie maximă 280 min-1
Dimensiunile portsculei 1/4 inch
Debit maxim de aer necesar 540 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 0,5 kg
Zgomot de lucru 85 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 8,8 m/s2
Lungime 192 mm
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079121 W2611
EAN / GTIN 7322590034122
Număr producător 8431035011

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Şurubelniţe reversibile cu clichet cu reglarea turaţiei în formă de construcţie compactă, cu carcasă din fibră de sticlă pentru o termoizolaţie bună. Evacuarea aerului uzat la o rotaţie de 360°.
Lungime constructivă de numai 192 mm, ideală pentru spaţiile înguste.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.