• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Industrisats, Slangdiameter: 50mm

Art-nr.: 078552 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Slangdiameter (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

50 mm
passar för VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 078552 50
EAN/GTIN 5715492042562
Tillverkarens nummer Z7 24150
Tillverkare/ansvarig person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Benämning

Leveransinnehåll:

PU-slang (3 m), 1 handrör böjt, 1 golvmunstycke (400 mm), 1 gummi-snedrörsmunstycke, reducering 50 till 40, slangkoppling förzinkad, fogmunstycke förzinkat plant 500 mm, rundborste med nylonborst ⌀ 80 mm.