Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate AERO, Denumirea producătorului: 21-01

Cod articol: 078540 21-01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AERO 21-01 PC
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.250 W
Volum recipient 20 l
Lungime 375 mm
Lăţime 385 mm
Înălţime 505 mm
Lungimea furtunului de aspirare 2,5 m
⌀ furtun 32 mm
Lungimea cablului 5 m
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 60 l/s
Funcţie aerisire da
Vacuum 210 mbar
Grad de elimare 99,9 %
Zgomot de lucru 64 dB(A)
Curăţarea filtrului Sistem Push & Clean
Greutate 7,5 kg
Sistem de filtrare Element de filtrare PET
Particularitate Compact
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Identificare și clasificare

Cod articol 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Număr producător 107406600
Producător/responsabil Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descriere

Execuţie:

Aspiratoare robuste şi performante pentru suprafeţe umede / uscate, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curăţării profesionale. Grad de eliminare > 99,9%.
Aspirator universal compact cu sistem Push & Clean de curăţare a filtrului.

Livrare:

Cu furtun de aspirare, ţeavă curbată de mână, filtru umed şi element de filtrare lavabil (PET).

Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranţă pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).