{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Secțiune transversală min., papuci de cablu şi conectori neizolaţi | 25 mm2 | |
| Secțiune transversală max., papuci de cablu şi conectori neizolaţi | 25 mm2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Inserție de sertizare | |
| Recomandat pentru | papuci de cablu şi conectori neizolaţi | |
| Caracteristici | Există dispozitiv de blocare forţată | |
| Standard | DIN 46235 | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 078285 25 | |
| EAN / GTIN | 4002395277568 | |
| Număr producător | 4932451745 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |