{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | BSS 1.6 CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 350 W | |
| Număr de curse | 3.800 min-1 | |
| Capacitate de tăiere (grosime) oţel 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
| Capacitate de tăiere (grosime) oţel 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
| Raza celei mai mici curbe | 90 mm | |
| Viteză de tăiere | 6 m/min - 10 m/min | |
| Lăţime de tăiere | 5 mm | |
| Greutate | 1,4 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
| Lungimea cablului | 5 m | |
| Tip produs | Foarfecă |
| Cod articol | 078102 723031 | |
| EAN / GTIN | 4014586874661 | |
| Număr producător | 72303161000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |