Ranhuradora/tesoura corta-chapas, Tipo: 723031

N.º do artigo: 078102 723031
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante BSS 1.6 CE
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 350 W
Número de cursos 3.800 r.p.m.
espessura máxima do material aço 400 N/mm2 1,6 mm
espessura máxima do material aço 800 N/mm2 0,8 mm
Raio da curva mais pequena 90 mm
Velocidade de corte 6 m/min - 10 m/min
Largura do corte 5 mm
Peso 1,4 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Comprimento do cabo 5 m
Tipo de produto Tesoura

Identificação e classificação

Número do artigo 078102 723031
EAN/GTIN 4014586874661
Número do fabricante 72303161000
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

Tesoura de ranhuras.
  • Corte sem deformação.
  • Cabeça de corte aberta para a melhor visibilidade do corte.
  • Sistema de troca rápida QuickIN para a troca rápida da lâmina, sem chave nem trabalhos de ajuste.