Suporturi prismatice în pereche pentru 0780 Prisma de oțel 90°, 50 / 75 mm

Cod articol.: 0780032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 0780032
EAN / GTIN 4029713264949
Număr producător 0780032
L-Număr L40510 1293
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • pentru piesele de prelucrat fără centrare
  • încercare funcțională prin aplicarea, de exemplu, pe suprafața laterală plană
  • Recunoașterea erorilor de formă
  • pentru schimbul de suporturi de centru
  • suprafață de contact prismatic 90°
  • Suprafețe cu caneluri în V din oțel călit (înlocuibil)
  • Lagăr cu caneluri T.
  • clemă excentrică

Descriere:

Blocuri prismatice (pereche), prismă de oțel 90°, 50 + 75mm