• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm, ⌀ pânză de ferăstrău: 90mm

Cod articol.: 077829 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ pânză de ferăstrău (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Diametru 90 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău segmentată
Număr de pânze ferăstrău 1 buc.
Material foaie Carbură (HM)
Grosimea foii 1,2 mm
Compatibilitatea materialelor Beton și piatră; Gresie și ceramică; gips
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Configurabil nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 077829 90
EAN / GTIN 4014586390574
Număr producător 63502170210
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Adaptat pentru:

Se recomandă pentru toate sculele FEIN Multitools precum şi pentru restul sculelor Multitools obişnuite de pe piaţă.