Carotă din carbură pentru KBH25 – 2U, ⌀ găurii: 19mm

Cod articol.: 075132 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ găurii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Diametru de tăiere, min. Dc min. 19 mm
Denumirea producătorului HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U
Tip produs Carotă
Adâncime de tăiere max. L2 20 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 075132 19
EAN / GTIN 4014586331089
Număr producător 63130019010
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Adaptat pentru:

Maşină de găurit cu talpă, manuală, Cod 075130.