{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 19 mm | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Configurable | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Fresa de corona | |
| Contenido | pieza única | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 20 mm |
| Número de artículo | 075132 19 | |
| EAN / GTIN | 4014586331089 | |
| Número del fabricante | 63130019010 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |