Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator fără acumulator GDX18V210C

Cod articol: 074051 GDX18V210C
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului GDX18V210C
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Trepte moment de rotaţie 3
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M16
Moment maxim de rotaţie dur 210 Nm
Număr de percuţii 0 min-1 - 4.100 min-1
Moment de rupere maxim 370 Nm
Profil de antrenare portsculă Locaș hexagonal, pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch; 1/4 inch
Greutate 1,2 kg
Vibraţie maximă conform EN 9,8 m/s2
Utilizare tipică Strong
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074051 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587721
Număr producător 06019J0201

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
Şurubelniţă rotopercutoare puternică, cu 2 regimuri de funcţionare, pentru metal şi lemn. Cu conectivitate bluetooth.
  • Portscula specială combină 1/2 inch pătrat şi 1/4 inch hexagonal.
  • Power Control în 3 trepte − pentru diferite momente de rotaţie la diverse utilizări.
  • Alţi parametri şi regimuri de funcţionare se setează individual prin aplicaţia Toolbox.

Livrare:

Versiunea fără acumulator şi fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la 073851073867.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii