Comparator ø 58 mm, citire 0,001 mm 5 mm

Cod articol: 0705105
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0705105
EAN / GTIN 4029713220136
Număr producător 0705105
L-Număr L40510 979

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Cu un contor de revoluție
  • Standard din fabrică

Descriere:

Comparator cu cadran cu carcasă metalică. Ac de măsurare din oțel inoxidabil. Cu vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm h 6. Cu turometru. Domeniul de măsurare 5mm, valoarea scalei 0,001mm, 1 rotație a indicatorului = 0,2mm, inel exterior Ø 58mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Citire: 0,001 mm
  • Rotația pointerului în mm: 0,2 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 5 mm
  • Interval de măsurare limită de eroare µm: 10 µm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 1,2 N

Standard:

Factory standard