Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare internă 195,0 mm

Cod articol: 0656391
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 0656391
EAN / GTIN 4029713218607
Număr producător 0656391
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel călit
  • DIN 2250-1 ©
  • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

Descriere:

Calibrator inelar de reglare pentru uz general (C) și pentru reglarea calibrelor interne. Fabricat din oțel de calibru călit. Dimensiunea nominală Ø 195 mm. Se livrează ambalate individual în hârtie unsă cu ulei.

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 195
  • Dimensiune nominală mm: 195

Standard:

DIN 2250-1