Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare internă 130,0 mm

Cod articol: 0656378
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0656378
EAN / GTIN 4029713218478
Număr producător 0656378

Descriere

Execuţie:

  • Oțel călit
  • DIN 2250-1 ©
  • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

Descriere:

Calibru inelar de reglare pentru micrometrii interiori 130,0mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 130
  • Dimensiune nominală mm: 130

Standard:

DIN 2250-1