Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare internă 28,0 mm

Cod articol: 0656336
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0656336
EAN / GTIN 4029713218058
Număr producător 0656336

Descriere

Execuţie:

  • Oțel călit
  • DIN 2250-1 ©
  • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

Descriere:

Calibru inelar de reglare pentru micrometre interioare 28,0mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 28
  • Dimensiune nominală mm: 28

Standard:

DIN 2250-1