Jacheta din fleece WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, marină, Mărime 2XL

Cod articol: 06542-151-01 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 06542-151-01 2XL
EAN / GTIN 5707209386786
Număr producător 06542-151-01 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Căptușeală ușoară
  • Întăriri în locuri de stres deosebit
  • Buzunare interioare
  • Manșete reglabile cu elastic ajustabil scai
  • la bază

Caracteristică:

  • Căptușeală ușoară
  • Întăriri în locuri de stres deosebit
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Geantă de telefon mobil cu clapă și fixare scai
  • Bandă elastică și fixare scai pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 230 g / m²
  • Material fleece.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături