Limitator reglabil 44 - 51 mm

Cod articol.: 0649208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Dimensiune nominală min. 44 mm
Dimensiune nominală max. 51 mm
Configurabil ja
Tip produs limitator reglabil
Cuprins o singură parte
Material altele

Identificare și clasificare

Cod articol 0649208
EAN / GTIN 4029713217495
Număr producător 0649208
L-Număr L40510 345
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • fontă specială
  • 1 față de măsurare fixă, 2 fețe de măsurare pătrate reglabile

Descriere:

Limitator de cursă din fontă specială cu 1 suprafață de măsurare fixă și 2 suprafețe de măsurare pătrate reglabile. Dimensiunea nominală Ø 44-51mm. Vă rugăm să indicați mărimea la comandă. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Dimensiune nominală: 44,000 - 51,000
  • Dimensiune nominală mm: 44,000 - 51,000