Set de știfturi de testare, 100 de bucăți, Gen. 1 8,01 - 9,00 mm Gradație 0,01

Cod articol.: 0636348
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 0636348
EAN / GTIN 4029713215934
Număr producător 0636348
L-Număr L40510 2382
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel de calibru înalt

Descriere:

Pini de încercare din oțel special călit și îmbătrânit, 101 bucăți, lungime 70 mm, gradație 0,01 mm, dimensiune nominală 8,0-9,0 mm. Precizie GG 1µ. Ambalare: caz

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Lungime: 70 mm
  • Dimensiune nominală: 8,01 - 9,0
  • Clasa de toleranță: 1
  • Pas cu pas mm: 0,01
  • Dimensiune nominală mm: 8,01 - 9,0

Standard:

DIN 2269