Bloc de măsurare cu gât cilindric DIN 861/2 10 mm

Cod articol.: 0633151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Tip produs Cioc de măsurare
Domeniu de măsurare max. 10 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 0633151
EAN / GTIN 4029713215309
Număr producător 0633151
L-Număr L40510 2672
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Descriere:

Pereche de ciocuri de măsurare cu prelungire cilindrică. Dimensiunea nominală 10mm, adâncimea de măsurare 15mm.

Caracteristică:

  • Adâncime de măsurare mm: 15 mm