Bloc de calibrare simplu, 10,0 mm DIN EN ISO 3650, clasa 1

Cod articol.: 0624475
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0624475
EAN / GTIN 4029713022730
Număr producător 0624475
L-Număr L40510 1874
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic realizat din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 1, EN ISO 3650. Dimensiunea 10 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 10 mm
  • Clasa de toleranță: 1
  • Dimensiune nominală mm: 10 mm

Standard:

EN ISO 3650