Folii de suport din oțel carbon PU 10 buc. 50 x 300 x 0,90 mm

Cod articol.: 0613658
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Configurabil nein
Grosimea foliei 0,9
Tip produs Folie pentru bază
Lungimea totală L 300 mm
Lăţime totală B 50 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 0613658
EAN / GTIN 4029713280376
Număr producător 0613658
L-Număr L40510 2637
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

oțel carbon, 50 x 300 mm, 10 bucăți

Descriere:

Folii de precizie de subțire din oțel carbon. Dimensiunea 50x300mm. Grosime 0,90 mm. Pachet de 10 bucăți.

Caracteristică:

  • Dimensiune nominală mm: 0,9 mm