Bandă de calibrare din oțel carbon 5 m x 50 mm 0,90 mm

Cod articol: 0613258
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0613258
EAN / GTIN 4029713279790
Număr producător 0613258
L-Număr L40510 2410

Descriere

Execuţie:

Oțel carbon, lățime 50 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de precizie din oțel carbon, lungă de 5 m, lată de 50 mm, grosime de 0,90 mm.

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,9 mm