Bandă de calibrare INOX 5m x 12,7 mm în casetă 0,07 mm

Cod articol: 0612507
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0612507
EAN / GTIN 4029713048945
Număr producător 0612507

Descriere

Execuţie:

  • oțel inoxidabil
  • lățime 12,7 mm
  • lungime 5 m
  • Bandă de la 0,08 mm în sus marcată cu dimensiune

Descriere:

Bandă de calibrare în cutie de plastic. Lungime 5 m, lățime 13 mm. Grosime 0,07 mm. Se livrează ambalate individual. Cu oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Dimensiune nominală mm: 0,07 mm

Standard:

T3